Gewindefurchende Schraube DIN 7500-1, Stahl einsatzgehärtet, Flachkopf, Zink-Nickel schwarz (ZNBHL)
SHR-LIKPF-DIN7500-PE-TX20-(ZNBHL)-M4X6
Art.-Nr. 401664 6
EAN 4099618237546
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 |
Länge (l1) | 6 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,1 mm |
Kopfform | Flachkopf |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Nickel schwarz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Innenantrieb | TX20 |
Normen | DIN 7500 |
RoHS-konform | Ja |
